STEEL LINE CMS SRL - SFZ31133 OD9107S COP. DEV.DISCESA 90 100X75 - 31133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210898254
Artikelnummer
SFZ31133
Herstellernummer
31133
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD9107S COP. DEV.DISCESA 90 100X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


