Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31157 OD9307S COP. DEV.DISCESA 90 300X75 - 31157

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31157 OD9307S COP. DEV.DISCESA 90 300X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210898490

Artikelnummer

SFZ31157

Herstellernummer

31157

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OD9307S COP. DEV.DISCESA 90 300X75, Coperchio per curva per sistema portacavi