STEEL LINE CMS SRL - SFZ31165 OD9407S COP. DEV.DISCESA 90 400X75 - 31165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210808574
Artikelnummer
SFZ31165
Herstellernummer
31165
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OD9407S COP. DEV.DISCESA 90 400X75, Coperchio per curva per sistema portacavi


