Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31194 OP4150S COP. DEV.PIANA 45 B150 - 31194

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31194 OP4150S COP. DEV.PIANA 45 B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210808772

Artikelnummer

SFZ31194

Herstellernummer

31194

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OP4150S COP. DEV.PIANA 45 B150, Coperchio per curva per sistema portacavi