STEEL LINE CMS SRL - SFZ31206 OP4400S COP. DEV.PIANA 45 B400 - 31206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 400 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210808895
Artikelnummer
SFZ31206
Herstellernummer
31206
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
400 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OP4400S COP. DEV.PIANA 45 B400, Coperchio per curva per sistema portacavi


