STEEL LINE CMS SRL - SFZ31210 OP4500S COP. DEV.PIANA 45 B500 - 31210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892312102
Artikelnummer
SFZ31210
Herstellernummer
31210
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OP4500S COP. DEV.PIANA 45 B500, Coperchio per curva per sistema portacavi


