Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31214 OP9075S COP. DEV.PIANA 90 B075 - 31214

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31214 OP9075S COP. DEV.PIANA 90 B075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 75 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210808970

Artikelnummer

SFZ31214

Herstellernummer

31214

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

75 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OP9075S COP. DEV.PIANA 90 B075, Coperchio per curva per sistema portacavi