Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31218 OP9100S COP. DEV.PIANA 90 B100 - 31218

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31218 OP9100S COP. DEV.PIANA 90 B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210899015

Artikelnummer

SFZ31218

Herstellernummer

31218

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OP9100S COP. DEV.PIANA 90 B100, Coperchio per curva per sistema portacavi