Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31238 OP9500S COP. DEV.PIANA 90 B500 - 31238

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31238 OP9500S COP. DEV.PIANA 90 B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210899213

Artikelnummer

SFZ31238

Herstellernummer

31238

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OP9500S COP. DEV.PIANA 90 B500, Coperchio per curva per sistema portacavi