Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31242 ORC075S COP. RAC.RID CENT 100-075 - 31242

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31242 ORC075S COP. RAC.RID CENT 100-075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 100 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892312423

Artikelnummer

SFZ31242

Herstellernummer

31242

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

100 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

STEEL LINE CMS: ORC075S COP. RAC.RID CENT 100-075, Coperchio per riduzione per sistema portacavi