STEEL LINE CMS SRL - SFZ31248 ORC100VG COP. RAC.RID CENT 150-100 - 31248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8015892312485
Artikelnummer
SFZ31248
Herstellernummer
31248
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


