STEEL LINE CMS SRL - SFZ31254 ORC200S COP. RAC.RID CENT 300-200 - 31254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210809373
Artikelnummer
SFZ31254
Herstellernummer
31254
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORC200S COP. RAC.RID CENT 300-200, Coperchio per riduzione per sistema portacavi


