STEEL LINE CMS SRL - SFZ31260 ORC201VG COP. RAC.RID CENT 200-100 - 31260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8015892312607
Artikelnummer
SFZ31260
Herstellernummer
31260
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


