STEEL LINE CMS SRL - SFZ31282 ORD150S COP. RAC.RID DX 200-150 - 31282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892312829
Artikelnummer
SFZ31282
Herstellernummer
31282
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORD150S COP. RAC.RID DX 200-150, Coperchio per riduzione per sistema portacavi


