Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31334 ORL100S COP. DER.LATER. T B100 - 31334

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31334 ORL100S COP. DER.LATER. T B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210810171

Artikelnummer

SFZ31334

Herstellernummer

31334

Hersteller

SFZ

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

STEEL LINE CMS: ORL100S COP. DER.LATER. T B100, Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi