STEEL LINE CMS SRL - SFZ31342 ORL200S COP. DER.LATER. T B200 - 31342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8029210810256
Artikelnummer
SFZ31342
Herstellernummer
31342
Hersteller
SFZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORL200S COP. DER.LATER. T B200, Coperchio per derivazione laterale per sistema portacavi


