STEEL LINE CMS SRL - SFZ31372 ORS200VG COP. RAC.RID SX 300-200 - 31372

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8015892313727
Artikelnummer
SFZ31372
Herstellernummer
31372
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032


