STEEL LINE CMS SRL - SFZ31374 ORS201S COP. RAC.RID SX 200-100 - 31374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892313741
Artikelnummer
SFZ31374
Herstellernummer
31374
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: ORS201S COP. RAC.RID SX 200-100, Coperchio per riduzione per sistema portacavi


