STEEL LINE CMS SRL - SFZ31393 OS4100I COP. DEV.SALITA 45 B100 - 31393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 100 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8015892313932
Artikelnummer
SFZ31393
Herstellernummer
31393
Hersteller
SFZ
Winkel:
45°
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


