Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31394 OS4100S COP. DEV.SALITA 45 B100 - 31394

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31394 OS4100S COP. DEV.SALITA 45 B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 100 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210810775

Artikelnummer

SFZ31394

Herstellernummer

31394

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

100 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OS4100S COP. DEV.SALITA 45 B100, Coperchio per curva per sistema portacavi