Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31402 OS4200S COP. DEV.SALITA 45 B200 - 31402

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31402 OS4200S COP. DEV.SALITA 45 B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210810850

Artikelnummer

SFZ31402

Herstellernummer

31402

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OS4200S COP. DEV.SALITA 45 B200, Coperchio per curva per sistema portacavi