Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31406 OS4300S COP. DEV.SALITA 45 B300 - 31406

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31406 OS4300S COP. DEV.SALITA 45 B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210810898

Artikelnummer

SFZ31406

Herstellernummer

31406

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OS4300S COP. DEV.SALITA 45 B300, Coperchio per curva per sistema portacavi