Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31414 OS4500S COP. DEV.SALITA 45 B500 - 31414

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31414 OS4500S COP. DEV.SALITA 45 B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Breite - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210810973

Artikelnummer

SFZ31414

Herstellernummer

31414

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Breite:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OS4500S COP. DEV.SALITA 45 B500, Coperchio per curva per sistema portacavi