STEEL LINE CMS SRL - SFZ31426 OS9150S COP. DEV.SALITA 90 B150 - 31426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8029210811093
Artikelnummer
SFZ31426
Herstellernummer
31426
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
STEEL LINE CMS: OS9150S COP. DEV.SALITA 90 B150, Coperchio per curva per sistema portacavi


