Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31430 OS9200S COP. DEV.SALITA 90 B200 - 31430

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31430 OS9200S COP. DEV.SALITA 90 B200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 200 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210811130

Artikelnummer

SFZ31430

Herstellernummer

31430

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

200 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OS9200S COP. DEV.SALITA 90 B200, Coperchio per curva per sistema portacavi