Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31434 OS9300S COP. DEV.SALITA 90 B300 - 31434

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31434 OS9300S COP. DEV.SALITA 90 B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 300 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210901176

Artikelnummer

SFZ31434

Herstellernummer

31434

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

300 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

STEEL LINE CMS: OS9300S COP. DEV.SALITA 90 B300, Coperchio per curva per sistema portacavi