Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31446 OT075S COP. DER.PIANA T B075 - 31446

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31446 OT075S COP. DER.PIANA T B075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210811291

Artikelnummer

SFZ31446

Herstellernummer

31446

Hersteller

SFZ

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

STEEL LINE CMS: OT075S COP. DER.PIANA T B075, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi