Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31450 OT100S COP. DER.PIANA T B100 - 31450

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31450 OT100S COP. DER.PIANA T B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210811338

Artikelnummer

SFZ31450

Herstellernummer

31450

Hersteller

SFZ

Breite:

100 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

STEEL LINE CMS: OT100S COP. DER.PIANA T B100, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi