Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31454 OT150S COP. DER.PIANA T B150 - 31454

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31454 OT150S COP. DER.PIANA T B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210811376

Artikelnummer

SFZ31454

Herstellernummer

31454

Hersteller

SFZ

Breite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigungsart:

aufrastend

STEEL LINE CMS: OT150S COP. DER.PIANA T B150, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi