STEEL LINE CMS SRL - SFZ31458 OT200S COP. DER.PIANA T B200 - 31458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8029210811413
Artikelnummer
SFZ31458
Herstellernummer
31458
Hersteller
SFZ
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: OT200S COP. DER.PIANA T B200, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi


