STEEL LINE CMS SRL - SFZ31466 OT400S COP. DER.PIANA T B400 - 31466

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8015892314663
Artikelnummer
SFZ31466
Herstellernummer
31466
Hersteller
SFZ
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: OT400S COP. DER.PIANA T B400, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi


