STEEL LINE CMS SRL - SFZ31470 OT500S COP. DER.PIANA T B500 - 31470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8015892314700
Artikelnummer
SFZ31470
Herstellernummer
31470
Hersteller
SFZ
Breite:
500 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigungsart:
aufrastend
STEEL LINE CMS: OT500S COP. DER.PIANA T B500, Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi


