STEEL LINE CMS SRL - SFZ31473 P4077I DEV.PIANA 45 075X75 - 31473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892314731
Artikelnummer
SFZ31473
Herstellernummer
31473
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


