STEEL LINE CMS SRL - SFZ31483 P4107VA DEV.PIANA 45 100X75 - 31483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892314830
Artikelnummer
SFZ31483
Herstellernummer
31483
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


