STEEL LINE CMS SRL - SFZ31487 P4151VA DEV.PIANA 45 150X100 - 31487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892314878
Artikelnummer
SFZ31487
Herstellernummer
31487
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


