STEEL LINE CMS SRL - SFZ31528 P9077VG DEV.PIANA 90 075X75 - 31528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892315288
Artikelnummer
SFZ31528
Herstellernummer
31528
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
grau
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
7032


