STEEL LINE CMS SRL - SFZ31531 P9101VA DEV.PIANA 90 100X100 - 31531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892315318
Artikelnummer
SFZ31531
Herstellernummer
31531
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


