STEEL LINE CMS SRL - SFZ31563 P9401VA DEV.PIANA 90 400X100 - 31563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892315639
Artikelnummer
SFZ31563
Herstellernummer
31563
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Innenradius:
125 mm
Farbe:
sonstige
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Montagelochung im Boden:
nein
RAL-Nummer:
5012


