Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31596 PC157S DER.PIANA CROCE 150X75 - 31596

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31596 PC157S DER.PIANA CROCE 150X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892315967

Artikelnummer

SFZ31596

Herstellernummer

31596

Hersteller

SFZ

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: PC157S DER.PIANA CROCE 150X75, Derivazione a X per canale / passerella portacavi