Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31604 PC207S DER.PIANA CROCE 200X75 - 31604

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31604 PC207S DER.PIANA CROCE 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210812878

Artikelnummer

SFZ31604

Herstellernummer

31604

Hersteller

SFZ

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: PC207S DER.PIANA CROCE 200X75, Derivazione a X per canale / passerella portacavi