STEEL LINE CMS SRL - SFZ31612 PC307S DER.PIANA CROCE 300X75 - 31612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 300 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892316124
Artikelnummer
SFZ31612
Herstellernummer
31612
Hersteller
SFZ
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: PC307S DER.PIANA CROCE 300X75, Derivazione a X per canale / passerella portacavi


