Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31625 PC501VA DER.PIANA CROCE 500X100 - 31625

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31625 PC501VA DER.PIANA CROCE 500X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892316254

Artikelnummer

SFZ31625

Herstellernummer

31625

Hersteller

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da derivazione piana X, raggio R=125mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.