STEEL LINE CMS SRL - SFZ31646 PT077S DER.PIANA T 075X75 - 31646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210813233
Artikelnummer
SFZ31646
Herstellernummer
31646
Hersteller
SFZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: PT077S DER.PIANA T 075X75, Derivazione a T per canale / passerella portacavi


