Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31649 PT101I DER.PIANA T 100X100 - 31649

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31649 PT101I DER.PIANA T 100X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 100 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892316490

Artikelnummer

SFZ31649

Herstellernummer

31649

Hersteller

SFZ

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

100 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ