STEEL LINE CMS SRL - SFZ31699 RC1077S RACC RID CENT 100-075 H075 - 31699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892316995
Artikelnummer
SFZ31699
Herstellernummer
31699
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RC1077S RACC RID CENT 100-075 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


