STEEL LINE CMS SRL - SFZ31707 RC1517S RACC RID CENT 150-100 H075 - 31707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892317077
Artikelnummer
SFZ31707
Herstellernummer
31707
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
150 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RC1517S RACC RID CENT 150-100 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


