STEEL LINE CMS SRL - SFZ31715 RC2017S RACC RID CENT 200-100 H075 - 31715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015892317152
Artikelnummer
SFZ31715
Herstellernummer
31715
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
STEEL LINE CMS: RC2017S RACC RID CENT 200-100 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi


