Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31720 RC2151VA RACC RID CENT 200-150 H100 - 31720

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31720 RC2151VA RACC RID CENT 200-150 H100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892317206

Artikelnummer

SFZ31720

Herstellernummer

31720

Hersteller

SFZ

Articolo della serie CC/CF costituito da riduzione centrale, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 ?C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.