Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31723 RC2157S RACC RID CENT 200-150 H075 - 31723

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31723 RC2157S RACC RID CENT 200-150 H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892317237

Artikelnummer

SFZ31723

Herstellernummer

31723

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: RC2157S RACC RID CENT 200-150 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi