Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ31747 RC4037S RACC RID CENT 400-300 H075 - 31747

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ31747 RC4037S RACC RID CENT 400-300 H075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210814247

Artikelnummer

SFZ31747

Herstellernummer

31747

Hersteller

SFZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

STEEL LINE CMS: RC4037S RACC RID CENT 400-300 H075, Riduzione per canale / passerella portacavi